Manilla de ventana bloqueable AL 420

Ref.: 0687762314
Ver todas las versiones

WH-RT-AL420-LOK-100NM-F1SILVE-32-10

Descripción

WH-RT-AL420-LOK-100NM-F1SILVE-32-10
Manilla de ventana bloqueable AL 420
La tecnología resistente al robo evita que se pueda girar aplicando fuerzas de hasta 100 Nm
  • Con cilindro de presión, llave igual y una sola llave
  • Cumple los requisitos de la norma DIN EN 1627, RC1-RC3
  • Fijación en posición horizontal o vertical
  • Roseta base de fundición de cinc con bloqueo cuádruple de 90°
  • 2 levas: La roseta de la base está asegurada contra la torsión

Para fijarla, se pueden utilizar los tornillos suministrados o los tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro.


Para zonas de estar privadas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio.


Para perfiles de plástico blanco, recomendamos el color RAL 9016


Plazo de entrega aprox. 15-20 días laborables para pasadores de 45 mm y 48 mm de longitud.

Longitud del tornillo

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud del pasador

32 mm
Más Información

Longitud del mango

136 mm
Más Información

Color

Plata F1
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Fundición de zinc
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Estándar EN

13126-3:20111627
Más Información

Con cerradura

Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

255.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

2W005
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 13126-3:2011, EN 1627
Más Información
Scroll to top