Manilla de ventana AL 420

Ref.: 0687762008
Ver todas las versiones

WH-RT-AL420-2SCR-RAL9016-WH-45-10

Descripción

WH-RT-AL420-2SCR-RAL9016-WH-45-10
Manilla de ventana AL 420
Destaca por su durabilidad y su cómodo manejo
  • Fijación en posición horizontal o vertical
  • Roseta con base de plástico y cierre cuádruple de 90°
  • 2 levas La roseta de la base está sujeta contra la torsión

Para fijarla, se pueden utilizar los tornillos suministrados o los tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro.


Para zonas de estar privadas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio.


Para perfiles de plástico blanco, recomendamos el color RAL 9016.


Plazo de entrega aprox. 15-20 días laborables para pasador de 48 mm de longitud y art. nº 0687762028

Longitud del tornillo

50 mm
Más Información

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud del pasador

45 mm
Más Información

Longitud del mango

127 mm
Más Información

Color

Blanco tráfico RAL 9016
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Plástico
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Con cerradura

No
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.750 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top