Para viviendas particulares, por ejemplo, ala fija en puertas correderas paralelas.
Plazo de entrega aprox. 15-20 días laborables para pasador de 48 mm de longitud
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud del pasador |
38 mm |
Longitud del mango |
127 mm |
Color |
Acero inoxidable F9 |
Material del pasador |
Acero |
Tamaño del cuadradillo |
7 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
134.000 g |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Catálogo General |
0687762854 |