Se suministra por pares
1 rosca a derechas/1 rosca a izquierdas
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Longitud |
150 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
DIN |
34828 |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
440.000 g |
Normas |
DIN 34828 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
5176100312 |