Surtido de tipos anchos/estrechos de arandelas de seguridad en cuña

Ref.: 5964040100
Ver todas las versiones

WDGELOKWSH-SYSKO-BF/SF-ST-(DPE)-500PCS

Descripción

WDGELOKWSH-SYSKO-BF/SF-ST-(DPE)-500PCS
Surtido de tipos anchos/estrechos de arandelas de seguridad en cuña
500 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Acero, Delta Protekt (DPE); versiones estrecha (SF) y ancha (BF)

Generalidades:

Arandela de bloqueo según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de tornillo con vibración y carga lateral, y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.

Resistencia a la corrosión:

600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, bicromatado (A2C)

Función:

Bloqueo extremadamente seguro debido a que las superficies de la cuña se elevan entre las dos arandelas de bloqueo. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.

Ventajas:

  • Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)
  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja
  • Especialmente indicado para cargas dinámicas (aun cuando se utilicen lubricantes)
  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
  • Protege las superficies
  • También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8.8, 10.9 y 12.9 y sus tuercas correspondientes
  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia

Material

ST
Más Información

Superficie

DPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

500 Uds
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Código del sistema armonizado

731821000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top