Colector de residuos

Ref.: 0684902110
Ver todas las versiones

WASTECOL-BATH-TILTBUCKET-8LTR

Descripción

WASTECOL-BATH-TILTBUCKET-8LTR
Colector de residuos

Para instalar en el baño, en la oficina o en los muebles de cocina

Con función de inclinación

  • Acceso sencillo
  • Fácil de quitar

Capacidad: 8 litros

Material: Plástico PP

  • Resistente
  • Higiénico

Blanco señales, similar a RAL 9003; soporte de metal cromado

El accesorio lateral se puede utilizar a la derecha o a la izquierda

Material

PP
Más Información

Altura de instalación

400 mm
Más Información

Contenido

8 l
Más Información

Anchura

178 mm
Más Información

Color

Blanco señales, similar to RAL 9003
Más Información

Código del sistema armonizado

94039090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1102.000 g
Más Información

Altura

359 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top