Manguera termorretráctil ELMO®, pared gruesa de 0,6/1 kV

Ref.: 0975305201
Ver todas las versiones

WAERMESHRMPFSCHL-DICKW-1KV-19/3,2MM

Descripción

WAERMESHRMPFSCHL-DICKW-1KV-19/3,2MM
Manguera termorretráctil ELMO®, pared gruesa de 0,6/1 kV
Tasa de contracción 6:1
Para una gran variedad de aplicaciones
  • Interior recubierto con adhesivo termofusible
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas

Siempre que sea necesario salvar diferencias de tamaño extremadamente grandes (configuraciones de conector específicas, etc.).

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Temperatura de contracción mínima

120 °C
Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

-10 - 1 %
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

3.2 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

19 mm
Más Información

Índice de contracción

6:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

3.2 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 110 °C
Más Información
Scroll to top