Recargos a la factura aplicados de conformidad con las disposiciones de las normas DIN 18379 a DIN 18382
Distancia entre orificios |
101.5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Longitud |
380 mm |
Anchura |
100 mm |
Distancia 1 |
39 mm |
Distancia entre orificios 1 |
50 mm |
Diámetro interior |
18 mm |
Anchura del orificio alargado |
18 mm |
Longitud del orificio alargado |
39 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Espesor de material |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4700.000 g |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
39 x 18 mm |
Catálogo General |
0862997231 |