Soporte W-SL

Ref.: 0862991800
Ver todas las versiones

W-SL TRÄGER 80 FSV NZG E_03_0019_08_00

Descripción

W-SL TRÄGER 80 FSV NZG E_03_0019_08_00
Soporte W-SL
U80
Canalización de acero con superficies internas de la brida inclinadas o en paralelo, laminado en frío o en caliente

La longitud de las separaciones se indica por separado en el momento de efectuar el pedido. Las separaciones se cortan conforme a un patrón de orificios de 50 mm.


Recargos a la factura aplicados de conformidad con las disposiciones de las normas DIN 18379 a DIN 18382.

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Galvanizado por inmersión en caliente en lotes
Más Información

Peso por metro

8500 g
Más Información

Longitud

600 cm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Distancia 1

50 mm
Más Información

Diámetro interior

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información
Scroll to top