W-FLEXAIR-KIT-TUBO-(1/4-1/2-IN)-3M Kit listo para instalar W-FLEXAIR® Kit de dos tubos W-FLEXAIR® para la instalación de aire acondicionado con las conexiones ya realizadas.
Características
Tubería formada por 5 capas de distintos materiales: un núcleo de poliamida, una capa de aluminio que aporta resistencia, fibra protectora para evitar cortes accidentales, barrera de polímero plástico y recubrimiento exterior anti-UV y antidesgaste.
Recubrimiento de polietileno expandido con capa exterior anti-UV.
Compatible con la mayoría de gases refrigerantes del mercado. No compatible con R22.
Kit de dos tubos listos para instalar, con las conexiones realizadas y disponible en 3 y 6 metros.
Ventajas:
Disponer del Kit con las conexiones ya implementadas le permite ahorrar gran cantidad de tiempo en pequeñas instalaciones, puesto que no tiene que utilizar ningún tipo de herramienta.
Le permite instalar el sistema W-FLEXAIR® sin necesidad de disponer de las herramientas correspondientes, aunque se recomienda tenerlas.
1. Añadir lubricante en spray MULTILUBE Art. Nº PR01_089305540 a las tuercas para una conexión óptima.
2. Apriete cuidadosamente las tuercas con una llave dinamométrica apropiada y ajustada al tamaño del accesorio que está instalando.
3. No instale la tubería W-FLEXAIR® con radios de curvatura demasiado ajustados, ya que ello puede dañar el producto.
4. Evite dañar o quitar el aislamiento presente en el producto. Si esto sucede, será responsabilidad del instalador restaurar esta protección por medio de productos específicos para los sistemas de aire acondicionado.
5. Antes de poner en marcha el sistema, siempre debe probar la estanqueidad del mismo a través de la presurización.
Para que la instalación con tubería W-FLEXAIR® cumpla con lo estipulado en el RITE respecto al aislante necesario para tuberías, se recomienda la instalación de la tubería en canaleta.
https://www.wurth.es/w-flexair-kit-tubo-1-4-1-2-in-3m488480W-FLEXAIR-KIT-TUBO-(1/4-1/2-IN)-3MW-FLEXAIR-KIT-TUBO-(1/4-1/2-IN)-3M<br>Kit listo para instalar<br>W-FLEXAIR®<br>Kit de dos tubos W-FLEXAIR® para la instalación de aire acondicionado con las conexiones ya realizadas.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Tubería formada por 5 capas de distintos materiales: un núcleo de poliamida, una capa de aluminio que aporta resistencia, fibra protectora para evitar cortes accidentales, barrera de polímero plástico y recubrimiento exterior anti-UV y antidesgaste.</li><li>Recubrimiento de polietileno expandido con capa exterior anti-UV.</li><li>Compatible con la mayoría de gases refrigerantes del mercado. No compatible con R22.</li><li>Kit de dos tubos listos para instalar, con las conexiones realizadas y disponible en 3 y 6 metros.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Disponer del Kit con las conexiones ya implementadas le permite ahorrar gran cantidad de tiempo en pequeñas instalaciones, puesto que no tiene que utilizar ningún tipo de herramienta.</li><li>Le permite instalar el sistema W-FLEXAIR® sin necesidad de disponer de las herramientas correspondientes, aunque se recomienda tenerlas.</li></ul><br><P><B>1.</B> Añadir lubricante en spray MULTILUBE Art. Nº PR01_089305540 a las tuercas para una conexión óptima.</P><br/><P><B>2.</B> Apriete cuidadosamente las tuercas con una llave dinamométrica apropiada y ajustada al tamaño del accesorio que está instalando.</P><br/><P><B>3.</B> No instale la tubería W-FLEXAIR® con radios de curvatura demasiado ajustados, ya que ello puede dañar el producto.</P><br/><P><B>4.</B> Evite dañar o quitar el aislamiento presente en el producto. Si esto sucede, será responsabilidad del instalador restaurar esta protección por medio de productos específicos para los sistemas de aire acondicionado.</P><br/><P><B>5.</B> Antes de poner en marcha el sistema, siempre debe probar la estanqueidad del mismo a través de la presurización.</P><br><P>Para que la instalación con tubería W-FLEXAIR® cumpla con lo estipulado en el RITE respecto al aislante necesario para tuberías, se recomienda la instalación de la tubería en canaleta.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313730.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313730.jpg2024-02-16T19:55:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!