Taquilla

Ref.: 0963011020
Ver todas las versiones

VTM39-TAQUILLA-278X382MM

Descripción

VTM39-TAQUILLA-278X382MM
Taquilla
Para almacenar artículos personales o de gran valor con total seguridad
  • Con bloqueo y sistema de cierre de dos puntos
  • Incluye dos llaves
  • Consta de puerta, cubierta superior, base y panel posterior
  • De chapa de aluminio
  • Puerta con cerradura en pintura texturizada RAL 3020

Si se pierde una llave, sustituya el cierre.

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Longitud

382 mm
Más Información

Anchura

278 mm
Más Información

Color

Color aluminioRojo
Más Información

Con cerradura

Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 kg
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top