Bloque de módulos VMBW04

Ref.: 0963560454
Ver todas las versiones

VMBW04 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMBW04 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMBW04
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con solapa de aluminio y riel para aseguramiento de carga integrado

105 mm de altura para facilitar la extracción de piezas pesadas

Espacio libre del submódulo: 420 mm

Con banco de trabajo extensible integrado que incluye tornillo de banco y plato giratorio

Para el trabajo que se realiza fuera del vehículo

4 cajones con panel de aluminio y zona de etiquetado

además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón

Módulo de maletines

Adecuado para maletín de sistema ORSY 8.4.1

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Capacidad de carga de extracción de caja

20 kg
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.700 kg
Más Información

Altura

950 mm
Más Información

Catálogo General

0963560454

Ficha Técnica

32411449.pdf
Scroll to top