Bloque de módulos VMB467

Ref.: 0963560467
Ver todas las versiones

VMB467 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB467 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB467
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Espacio libre del submódulo: 450 mm

Cajón con panel de aluminio y zona de etiquetado

además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón

Módulo de maletines

Adecuado para maletín de sistema ORSY 8.4.1

Estantería de almacenamiento de aluminio

Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas

Estantería de cajas de almacenamiento

Con 6 cajas de almacenamiento (tamaño 2)

Para un almacenamiento bien organizado de piezas pequeñas

Encimera de madera de haya laminada encolada de varias capas

Borde redondeado de acero

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Cajas de almacenamiento de polipropileno

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones y la estantería de almacenamiento

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Capacidad de carga de extracción de caja

20 kg
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.800 kg
Más Información

Altura

1070 mm
Más Información

Catálogo General

0963560467

Ficha Técnica

32411445.pdf
Scroll to top