Bloque de módulos VMB465

Ref.: 0963560465
Ver todas las versiones

VMB465 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB465 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB465
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con solapa de aluminio

A 180 mm de altura para retirar componentes pesados con gran facilidad

Espacio libre del submódulo: 450 mm

2 cajones con panel de aluminio y zona de etiquetado

además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón

Módulo de maletines

Adecuado para maletín de sistema ORSY 8.4.1

2 estanterías de almacenamiento con solapa de aluminio

Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas

Altura de pliegue 105 mm

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

40 kg de carga por cajón y 20 kg de carga por módulo para maletines

Incluye alfombrillas antideslizantes para cajones, estanterías de almacenamiento y bandeja superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Capacidad de carga de extracción de caja

20 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 kg
Más Información

Altura

1010 mm
Más Información

Catálogo General

0963560465

Ficha Técnica

32411439.pdf
Scroll to top