Para el refuerzo y el control del grosor de la capa durante el procesamiento de la junta de tejado plano 1C Pro.
Material |
Fibra de poliéster |
Longitud |
50 m |
Anchura |
15 cm |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
48119000000 |
Peso del producto (por artículo) |
789.000 g |
Peso de recubrimiento por m² |
110 g |
Catálogo General |
0838892580 |