Profundidad |
270 mm |
Material |
ALU |
Diseño |
Con cajas |
Anchura de instalación requerida |
1668 mm |
Anchura |
1668 mm |
Profundidad de instalación requerida |
270 mm |
Altura de instalación requerida |
180 mm |
Color |
Gris aluminio |
Profundidad de construcción |
270 mm |
Anchura de construcción |
1668 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.900 kg |
Altura |
80 mm |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963008025 |