Caja de aluminio para maletín

Ref.: 0963022016
Ver todas las versiones

VKKB01 SOPORTE ALU MALETIN KK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VKKB01 SOPORTE ALU MALETIN KK
Caja de aluminio para maletín
Para la fijación lateral y segura al equipamiento interior del vehículo
  • Para almacenar un maletín de sistema
  • Fabricado en aluminio anodizado

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

VKKB01
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

490 mm
Más Información

Catálogo General

0963022016

Ficha Técnica

32411578.pdf
Scroll to top