PACK 12 ESPUMA+PISTOLA+LIMPIADOR
PACK 12 ESPUMA+PISTOLA+LIMPIADOR
Descripción
- 12 x ESPUMA PU 1C PARA PISTOLA 750ML
- 1 x PISTOLA ESPUMA PUR PLÁSTICO 350MM
- 2 x LIMPIADOR PU PISTOLA 500ML
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/virtual-assortment-es-w-24
536169
PACK 12 ESPUMA+PISTOLA+LIMPIADOR
<style>#html-body [data-pb-style="648AAE223B796"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE223B7A2"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE223B796"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE223B7A2">- 12 x ESPUMA PU 1C PARA PISTOLA 750ML<br>
- 1 x PISTOLA ESPUMA PUR PLÁSTICO 350MM<br>
- 2 x LIMPIADOR PU PISTOLA 500ML
</div></div></div>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584162595.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/584162595.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Packs Madera
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Packs Madera/Caja instalación p. pared hueca, acces.
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Packs Madera/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Packs Madera/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Packs Madera/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Packs Madera/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Asistencia de ventas
2024-02-16T20:27:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!