Descripción
- 12 uds. RESINA-ANCLAJE-WIT-EA150-420ML
- 10 uds. CANULA-MEZCLADORA
- 1 ud. PISTOLA-WIT-METAL-COAXIAL-380-420ML
- 1 ud. TK421 CAJA TRANSPORTE ROJA
- 1 ud. TKD4 TAPA PARA CAJA TRANSPORTE TK414/421
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/virtual-assortment-es-w-1
536173
VIRTUAL ASSORTMENT ES-W
<style>#html-body [data-pb-style=YGTYNT6]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;border-style:none;border-width:1px;border-radius:0}#html-body [data-pb-style=MLMWTFR]{border-style:none;border-width:1px;border-radius:0;margin:0;padding:0}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="YGTYNT6"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="MLMWTFR">- 12 uds. RESINA-ANCLAJE-WIT-EA150-420ML <br>
- 10 uds. CANULA-MEZCLADORA <br>
- 1 ud. PISTOLA-WIT-METAL-COAXIAL-380-420ML <br>
- 1 ud. TK421 CAJA TRANSPORTE ROJA <br>
- 1 ud. TKD4 TAPA PARA CAJA TRANSPORTE TK414/421
</div></div></div>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/584162514.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/584162514.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Caja instalación p. pared hueca, acces.
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS
/Default Category/Catálogo/Packs Construcción/Caja instalación p. pared hueca, acces./Bisagra WAPS/Sistema de bloqueo, WAPS/Surtido/set sistema de puerta WAPS/Asistencia de ventas
2024-02-16T20:27:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!