Sello para extremo de cable con gancho Simplex

Ref.: 0880160023
Ver todas las versiones

DDU /VERSHL-SEILEND-HAKEN-SEILD6MM

Descripción

DDU /VERSHL-SEILEND-HAKEN-SEILD6MM
Sello para extremo de cable con gancho Simplex

Material

FE
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Longitud 2

57 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información
Scroll to top