Bloqueo de fijación

Ref.: 0880160007
Ver todas las versiones

DDU /VERSHL-KLEMM-ZOLLBAND-B25MM

Descripción

DDU /VERSHL-KLEMM-ZOLLBAND-B25MM
Bloqueo de fijación

Para cintas de fijación de lonas, 24 x 3 mm

Distancia entre orificios

62 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Se puede utilizar para la dimensión de la correa

24 x 3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información
Scroll to top