Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Diámetro de la cabeza |
35 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Rosca de conexión |
M32 x 1,5 |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
74153300 |
Peso del producto (por artículo) |
38.299 g |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0967871305 |