Tapón de sellado con rosca PG de latón

Ref.: 0967871121
Ver todas las versiones

VERSCHLUSSSCHRAUBE PG.21 MS VN

Descripción

VERSCHLUSSSCHRAUBE PG.21 MS VN
Tapón de sellado con rosca PG de latón
Con junta tórica
Tapón de sellado, latón niquelado, con junta tórica, para cerrar firmemente un orificio roscado o pasante sin usar

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 21
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro de la cabeza

32 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Longitud de rosca

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.500 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top