Material |
BRS |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 11 |
Superficie |
NI |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro de la cabeza |
22 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Longitud de rosca |
4.5 mm |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.570 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0967871111 |