Cable muy flexible H07V-K

Ref.: 0770772625
Ver todas las versiones

VEHWRE-FLEXCBL-(H07V-K)-BLA-4,9M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VEHWRE-FLEXCBL-(H07V-K)-BLA-4,9M
Cable muy flexible H07V-K
Revestimiento externo de PVC

Adecuado para el montaje de cables de arranque junto con pinzas de arranque art. 07733...

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

750 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Material del cable

Con revestimiento de PVC
Más Información

Tipo de cable

H07V-K
Más Información

Tensión nominal mínima

450 V/CC
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Longitud del cable

4.9 m
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1368.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 70 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

450 / 750 V/CC
Más Información

Catálogo General

0770772625

Ficha Técnica

32408086.pdf
Scroll to top