VEHFLR-DECOR-MAN-TGE-L4-4490-2017

Ref.: 0963280065
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-MAN-TGE-L4-4490-2017

Descripción

VEHFLR-DECOR-MAN-TGE-L4-4490-2017

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

4490 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MAN
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

TGE L4
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2017
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 kg
Más Información
Scroll to top