VEHFLR-DECOR-CITR-JUMPY-L1-3000-2007

Ref.: 0963280006
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-CITR-JUMPY-L1-3000-2007

Descripción

VEHFLR-DECOR-CITR-JUMPY-L1-3000-2007

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Carretilla

3000 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Jumpy L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2007
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.900 kg
Más Información
Scroll to top