Estantería esquinera para bloques modulares

Ref.: 0963560544
Ver todas las versiones

VECKR100-BLOCK-ESTANTERIA-RINCONERA-650

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VECKR100-BLOCK-ESTANTERIA-RINCONERA-650
Estantería esquinera para bloques modulares
Para la instalación en la esquina entre una pared de división y otro bloque del módulo

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Altura libre de la subestructura 420 mm

Estantería esquinera de aluminio

Para el almacenamiento fácil de herramientas y piezas pequeñas

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para estanterías de almacenamiento

Incluye kit de montaje

Profundidad

650 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

650 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

Altura

1080 mm
Más Información

Catálogo General

0963560544

Ficha Técnica

638257224.pdf
Scroll to top