Material |
PVC |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V0 |
Longitud |
16 m |
Anchura |
120 mm |
Color |
Gris piedra, similar a RAL 7030 |
Anchura de la ranura |
4.5 mm |
Longitud del conducto |
2 m |
Anchura de la barra |
5.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Peso del producto (por artículo) |
1100.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Altura |
80 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0973780120 |