Puntos de difícil acceso para la retención automática de tornillos y tuercas
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
5 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
22 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
8.1 mm |
Diseño |
Con imán |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
11.9 mm |
Ancho de llave |
8 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.000 g |
Catálogo General |
0714111808 |
Ficha Técnica |
32408793.pdf |