Longitud de hoja |
12 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
PH |
Longitud |
32 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
12 mm |
Tamaño de la punta |
PH3 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.900 g |
ISO |
8764 |
Normas |
ISO 8764 |
Catálogo General |
071511803 |
Ficha Técnica |
32408791.pdf |