Producto aislado para 1000 V de CA y 1500 V de CC. Respétense todas las precauciones de seguridad pertinentes
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Aislamiento VDE |
Longitud del mango |
110 mm |
Diámetro de la empuñadura |
32 mm |
Longitud |
255 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Número de dientes |
45 Uds |
DIN |
31203124 |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado |
72 mm |
Estándar EN |
60900 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
565.000 g |
Normas |
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Catálogo General |
0715005012 |