Inserto para llave de vaso de 1/2"

Ref.: 0715131640
Ver todas las versiones

VASO-PUNTA-1/2''-TX40-L55MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-PUNTA-1/2''-TX40-L55MM
Inserto para llave de vaso de 1/2"
Para tornillos TX, versión corta
  • Diseño: Corta
  • Salida: Cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación
  • Salida: Para tornillos TX

TX 60


  • Para frenos de disco Actros

  • Para ejes de accionamiento Actros HL


TX 80


  • Para brazos Pitman Iveco

  • Para dirección MAN


TX100


Para brazos Pitman Iveco


Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

17 mm
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Longitud de la punta

0 mm
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

0 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

6.60 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX40
Más Información

Longitud 2

0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

0 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.600 g
Más Información

Diámetro del vástago

0 mm
Más Información

Catálogo General

0715131640

Ficha Técnica

32408802.pdf

Ficha Técnica

32408819.pdf
Scroll to top