Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes
Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
Diseño: Cromada, pulida
Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada
Salida: Bihexagonal, multiperfil
Geometría: Corta
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
36 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Ancho de llave |
14 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
58.000 g |
Catálogo General |
071213414 |
Ficha Técnica |
32408826.pdf |