Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Ref.: 071513645
Ver todas las versiones

VASO IMPACTO TX 12 INT. TX45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO TX 12 INT. TX45
Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Para tornillos TX, cortos
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Longitud de hoja

20.3 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

43 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.917 g
Más Información

Catálogo General

071513645

Ficha Técnica

32408711.pdf

Ficha Técnica

32408835.pdf
Scroll to top