Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Ref.: 071513640
Ver todas las versiones

VASO IMPACTO TX 1/2 INT. TX40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO TX 1/2 INT. TX40
Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Para tornillos TX, cortos
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Longitud de hoja

20.3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

43 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX40
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

6.65 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Catálogo General

071513640

Ficha Técnica

32408711.pdf

Ficha Técnica

32408835.pdf
Scroll to top