Inserto para llave de vaso de impacto de 3/4 pulg.

Ref.: 071414 15
Ver todas las versiones

TUBO-IMPACTO-3/4-LARGO-SW32MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO-IMPACTO-3/4-LARGO-SW32MM
Inserto para llave de vaso de impacto de 3/4 pulg.
Versión hexagonal, unidades métricas, larga
  • Se adapta a todos los destornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

44 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

18 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

48 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

673.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Catálogo General

07141415

Ficha Técnica

32408835.pdf
Scroll to top