Llave de vaso de 1/2 pulg., extractor, JAW

Ref.: 096513 910
Ver todas las versiones

VASO-IMPACTO-1/2-EXTRACTOR-SW10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-IMPACTO-1/2-EXTRACTOR-SW10
Llave de vaso de 1/2 pulg., extractor, JAW

Perfil espiral cónico

  • 6 módulos abrasivos permiten un sólido agarre incluso en elementos de fijación completamente girados
  • Fabricado en acero de cromo-molibdeno
  • Cuadradillo ½ pulgada, cuadrado

Para reparaciones y trabajos de desmontaje en todos los talleres de automóviles/vehículos comerciales, cerrajerías y talleres de metalurgia, etc.

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

22 mm
Más Información

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

9 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.158 g
Más Información

Catálogo General

096513910

Ficha Técnica

32408824.pdf
Scroll to top