Longitud de hoja |
150 mm |
Superficie |
Niquelado brillante |
Longitud del mango |
106 mm |
Longitud |
256 mm |
Longitud de la hoja en pulgadas |
6 in |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de llave |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
138.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura |
106 / 35 mm |
Catálogo General |
061328608 |
Ficha Técnica |
32408642.pdf |