Perfil especial con orificio para el montaje de:
Longitud de hoja |
17.5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Tipo de punta |
De estrella de cinco puntas con orificio |
Longitud |
37 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
12 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
5.1 mm |
Tamaño de la punta |
5star SZ30 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
15.000 g |
Catálogo General |
0715113930 |
Ficha Técnica |
32408792.pdf |