Llave de vaso de 1/4"

Ref.: 0715113927
Ver todas las versiones

VASO ESTRELLA 5 PUNTAS 14 27

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ESTRELLA 5 PUNTAS 14 27
Llave de vaso de 1/4"
Para tornillos internos de 5 estrellas
  • Diseño: cromado, mate
  • Entrada: 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: Perfil de 5 estrellas con orificio
  • Geometría: corta

Perfil especial con orificio para el montaje de:


  • Sensores de temperatura, sensores de caudal de aire y sistemas de inyección diésel actuales

  • Sistema de airbag (CC)

  • Armarios de distribución de postes de transmisión de radio

  • Retrovisores (Mercedes-Benz clase C, E, S)

  • Unidad de control de inmovilizador

Longitud de hoja

17.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

De estrella de cinco puntas con orificio
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

4.6 mm
Más Información

Tamaño de la punta

5star SZ27
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.700 g
Más Información

Catálogo General

0715113927

Ficha Técnica

32408792.pdf
Scroll to top