Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
38 mm |
Tipo de punta |
Hexágono exterior doble |
Longitud |
56 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
26 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
44 mm |
Ancho de llave |
32 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
281.167 g |
Catálogo General |
071514132 |
Ficha Técnica |
32408830.pdf |