Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas

Ref.: 071413 125
Ver todas las versiones

VASO-1/2IN-HEX-LARGO-WS8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-1/2IN-HEX-LARGO-WS8
Inserto para llave de vaso de impacto de 1/2 pulgadas
Versión hexagonal, métrica, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.800 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Catálogo General

071413125

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top