Varilla reversible

Ref.: 06138095
Ver todas las versiones

VARILLA ZEBRA REVER. ALLEN SW4-SW5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ZEBRA REVER. ALLEN SW4-SW5
Varilla reversible
  • Tratamiento especial para una alta resistencia de la punta
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • Punta Black Point para un ajuste preciso.
  • Soporte hexagonal de 6,35 mm (1/4")

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm5 mm
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.150 g
Más Información

Catálogo General

06138095

Ficha Técnica

32408657.pdf
Scroll to top