Varilla roscada

Ref.: 095398 110
Ver todas las versiones

VARILLA-ROSCADA-DIN976-A-A4/70-M8X110

Descripción

VARILLA-ROSCADA-DIN976-A-A4/70-M8X110
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero inoxidable A4

A partir del <diámetro> de rosca/M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


A4: RAL 3000 rojo vivo

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Color

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.100 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top