Varilla roscada

Ref.: 095491680
Ver todas las versiones

VARILLA ROSC-DIN976-A-A2/70-M16X80

Descripción

VARILLA ROSC-DIN976-A-A2/70-M16X80
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.959 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top