Las varillas roscadas se fabrican con una rosca de tamaño inferior con clase de tolerancia 6AZ antes de aplicar la protección superficial. Estas varillas roscadas cumplen la normativa ISO tras el cincado por inmersión en caliente. Esto significa que se ajustan a tuercas cincadas por inmersión en caliente con tolerancia de roscado 6H.
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
2000 mm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Paso |
3 mm |
DIN |
976 |
Peso del producto (por artículo) |
6000.000 g |
Normas |
DIN 976 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Catálogo General |
49455224 |