Varillas para soldadura TIG para soldadura de aluminio

Ref.: 09827532
Ver todas las versiones

VAR.APORT.TIG ALMG5 D3,2MMX1M 5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VAR.APORT.TIG ALMG5 D3,2MMX1M 5KG
Varillas para soldadura TIG para soldadura de aluminio
  • S-AIMg 5, DIN 1732
  • Designación de acuerdo con ASME: ER 5356
  • Número de material 3.3556

Apta para soldadura en los siguientes materiales básicos:


AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (máx. +80 °C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) - Sin autorización de la TÜV


Las varillas de soldadura se sueldan mediante CA.

Composición Mg de la soldadura fuerte (% de peso)

5.5 %
Más Información

Material

3,3556
Más Información

Elongación de ruptura mínima

20 %
Más Información

Gas protector

Argón puro
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro del alambre

3.2 mm
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

260 N/mm²
Más Información

Designación del material

S-AIMg 5
Más Información

Peso

5 kg
Más Información

Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2)

90 N/mm²
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

220 N/mm²
Más Información

Composición Cr de la soldadura fuerte (% de peso)

0.3 %
Más Información

DIN

1732
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Composición Ti de la soldadura fuerte (% de peso)

0.2 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1066.000 g
Más Información

Composición Mn de la soldadura fuerte (% de peso)

0.6 %
Más Información

Normas

DIN 1732
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

220-260 N/mm²
Más Información

Catálogo General

09827532

Ficha Técnica

32407759.pdf
Scroll to top