Varilla para soldadura TIG para soldadura de acero WSG 2

Ref.: 09827716
Ver todas las versiones

VARILLA-APORT-TIG-AC-CARB-D1,6MMX1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-APORT-TIG-AC-CARB-D1,6MMX1M
Varilla para soldadura TIG para soldadura de acero WSG 2
  • Designación conforme a la norma EN 440: W3Si1
  • Designación conforme a la norma EN ISO 636-A: W3Si1

Material

1,5125
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro del alambre

1.6 mm
Más Información

Designación del material

WSG 2
Más Información

Elongación de ruptura A5

27 %
Más Información

Peso

5 kg
Más Información

Límite mínimo de elasticidad (valor Rp 0.2)

510 N/mm²
Más Información

DIN

8559
Más Información

Resistencia a la tracción Rm

580 N/mm²
Más Información

Composición del componente de la soldadura (% de peso) de C

0.1 %
Más Información

Código del sistema armonizado

72222031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Composición Mn de la soldadura fuerte (% de peso)

1.5 %
Más Información

Composición Sl de la soldadura fuerte (% de peso)

0.8 %
Más Información

Normas

DIN 8559
Más Información

Catálogo General

09827716

Ficha Técnica

32407759.pdf
Scroll to top