Certificación Cradle to Cradle®
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Distancia entre orificios |
54 mm |
Material |
1.0037 |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
A2K |
Longitud |
106 mm |
Anchura |
49 mm |
Peso |
760 g |
Anchura 2 |
47 mm |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm |
Grosor |
6 mm |
Longitud 2 |
62 mm |
Anchura del orificio alargado |
20 mm |
Longitud del orificio alargado |
36 mm |
Código del sistema armonizado |
72166110000 |
Peso del producto (por artículo) |
726.750 g |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
36 x 20 mm |
Catálogo General |
0862004100 |
Ficha Técnica |
32408373.pdf |